Geschikt voor pendelophanging
Ja
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Materiaal behuizing
Staal
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Kleurweergave-index
80-89
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Lichtverdeling
Symmetrisch
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor wandmontage
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Compatible met Google Assistant
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
50
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
85 %
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Dimbaar met push-button
Nee
Max. systeemvermogen
31 W
Stralingshoek regelbaar
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Lichtstroom regelbaar
Standen
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
30
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Dimming programmeerbaar
Nee
Inbouwhoogte/diepte
44 mm
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Stroboscoopeffectwaarde SVM
1.6
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
4300 - 4300 lm
Bediening via Bluetooth
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Compatible met Casambi
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee