Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Materiaal behuizing
Staal
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Lichtverdeling
Symmetrisch
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Max. systeemvermogen
34 W
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Dimming programmeerbaar
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
4000 - 4000 lm
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
50
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
30
Flikkerende waarde Pst LM
1
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
85 %
Compatible met Casambi
Nee
Lichtstroom regelbaar
Standen
Inbouwhoogte/diepte
44 mm