Dimbaar met push-button
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Dimming fabrikantspecifiek
Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
4000 - 4000 lm
Bediening via Bluetooth
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Flikkerende waarde Pst LM
1
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Compatible met Google Assistant
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Inbouwhoogte/diepte
44 mm
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Lichtstroom regelbaar
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling
Symmetrisch
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
85 %
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Materiaal behuizing
Staal
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
24
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
41
Max. systeemvermogen
31 W
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
25 - 25 °C
Nom. spanning
220 - 240 V
Oppervlaktebescherming behuizing
Gelakt
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend