Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Lamptype
LED uitwisselbaar
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Geschikt voor lampvermogen
10.6 - 10.6 W
Materiaal behuizing
Aluminium
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Constante lichtstroom regeling
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor wandmontage
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 2.5 mm²
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
24
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
41
Inbouwdiameter
68 - 72 mm
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Max. systeemvermogen
12 W
Stralingshoek
21-40° - Mediumstralend
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
70 %
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Verstelbaarheid
Zwenkbaar
Specifieke lichtstroom armatuur
108 - 108 lm/W
Geschikt voor klemmontage
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
33
Dimming fabrikantspecifiek
Ja
Lichtsterkte
2346 - 2346 cd
Geschikt voor truss montage
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Dimbaar met push-button
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Bediening via Bluetooth
Ja
Stralingshoek regelbaar
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1300 - 1300 lm
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee