Kleurweergave-index
80-89
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Lichtverdeling
Symmetrisch
Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Constante lichtstroom regeling
Nee
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Nom. spanning
220 - 240 V
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Materiaal behuizing
Aluminium
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Bediening via Bluetooth
Ja
Lamptype
LED uitwisselbaar
Geschikt voor lampvermogen
10.6 - 10.6 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1380 - 1380 lm
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Ja
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 2.5 mm²
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Geschikt voor wandmontage
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Stralingshoek regelbaar
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Stralingshoek
21-40° - Mediumstralend
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor truss montage
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Max. systeemvermogen
12 W
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
24
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Verstelbaarheid
Zwenkbaar
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
41
Geschikt voor klemmontage
Nee
Inbouwdiameter
68 - 72 mm
Specifieke lichtstroom armatuur
115 - 115 lm/W
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Flikkerende waarde Pst LM
1
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
33
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
70 %
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Compatible met Google Assistant
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee
Lichtsterkte
1490.5 - 1490.5 cd
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen