Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Geschikt voor wandmontage
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Max. systeemvermogen
38.5 W
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Ja
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing
Staal
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Geschikt voor klemmontage
Ja
Nom. spanning
220 - 240 V
Lichtverdeling
Symmetrisch
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 1.5 mm²
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Constante lichtstroom regeling
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
46
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
73
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
90 %
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Flikkerende waarde Pst LM
1
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
46
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
3400 - 5700 lm
Compatible met Casambi
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
148 - 148 lm/W
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Dimbaar met push-button
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %