Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Materiaal behuizing
Staal
Geschikt voor wandmontage
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Nom. spanning
220 - 240 V
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Dimbaar met push-button
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Lichtverdeling
Symmetrisch
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Max. systeemvermogen
38.5 W
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 1.5 mm²
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
38
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Materiaal afdekking
Kunststof mat/gesatineerd
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
90 %
Verblindingsbegrenzing (UGR)
25
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Geschikt voor klemmontage
Ja
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Lichtstroom regelbaar
Standen
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Ja
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Flikkerende waarde Pst LM
1
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
155 - 157 lm/W
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
3600 - 6000 lm
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
40
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Bediening via Bluetooth
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
64
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %