Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 2.5 mm²
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Ja
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Bediening via Bluetooth
Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Ja
Dimming programmeerbaar
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
4000 - 4000 lm
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Flikkerende waarde Pst LM
1
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Geschikt voor wandmontage
Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Inbouwhoogte/diepte
1215 mm
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Kleurweergave-index
80-89
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
500 lm
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling
Symmetrisch
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Materiaal afdekking
Kunststof mat/gesatineerd
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
22
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
40
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
24
Max. systeemvermogen
33 W
Met aanwezigheidsmelder
Ja
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Noodfunctiebewakingssysteem
Automatische zelftest
Noodstroomvoorzieningssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Specifieke lichtstroom armatuur
121 - 121 lm/W
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Stralingshoek regelbaar
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
1.6
Stroomverbruik in noodmodus
3 W
Totale harmonische vervorming (THD)
13 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Verblindingsbegrenzing (UGR)
25
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja