Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geleiderdoorsnede
0.5 mm²
Geschikt voor klemmontage
Ja
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor wandmontage
Ja
Kleurweergave-index
80-89
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing
Kunststof
Compatible met Google Assistant
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Nom. spanning
220 - 240 V
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Max. systeemvermogen
37.5 W
Materiaal afdekking
Kunststof transparant
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
6000 - 6000 lm
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - 2.5 mm²
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Bediening via Bluetooth
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
61
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
36
Flikkerende waarde Pst LM
1
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
37
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Compatible met Casambi
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Dimming programmeerbaar
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
160 - 160 lm/W
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee