Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 15,90 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
PHILIPS
Philips CorePro G24q-2 led-lamp 3000K 650lm 140.6mm 20V Helder glas wit 8718696541197
Artikelnr: 2850069326
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39101600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
101012
|
LED-lamp |
|
| Geschikt voor elektronisch VSA |
Ja
|
| Spanningstype |
AC
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Met schemeringsschakelaar |
Nee
|
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 |
Warmwit < 3300 K
|
| Voet |
G24q-2
|
| Diameter |
34 mm
|
| Kleur |
Wit
|
| Lampvorm |
Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - 3000 K
|
| Met afstandsbediening |
Nee
|
| Bediening op afstand mogelijk |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 |
700 lm
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Gemiddelde nom. levensduur |
30000 h
|
| Lengte |
144 mm
|
| Nom. stroom |
35 - 35 mA
|
|---|---|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Specifieke lichtstroom lamp |
107 lm/W
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Lampvermogen |
6.5 - 6.5 W
|
| Dimbaar Bluetooth |
Nee
|
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur |
7 kWh
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Geschikt voor magnetisch VSA |
Nee
|
| Min. aantal schakelcycli |
200000
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Uitvoering glas/afdekking |
Gematteerd
|
| Lichtstroom |
700 - 700 lm
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Filament lamp |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 |
F
|
| Stralingshoek |
120 - 120 °
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Dimbaar Wi-Fi |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.