Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 15,90 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
PHILIPS
Philips CorePro G24q-2 led-lamp plc 4p 840 4000K 700lm 140.6mm 20V Helder glas wit 8718696541210
Artikelnr: 2850069327
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39101600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
101012
|
LED-lamp |
|
| Met schemeringsschakelaar |
Nee
|
| Kleur |
Wit
|
| Voet |
G24q-2
|
| Gemiddelde nom. levensduur |
30000 h
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Specifieke lichtstroom lamp |
118 lm/W
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Spanningstype |
AC
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Met afstandsbediening |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Lengte |
144 mm
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Diameter |
34 mm
|
| Geschikt voor elektronisch VSA |
Ja
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Bediening op afstand mogelijk |
Nee
|
| Min. aantal schakelcycli |
200000
|
|---|---|
| Lampvorm |
Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Nom. stroom |
35 - 35 mA
|
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur |
7 kWh
|
| Uitvoering glas/afdekking |
Gematteerd
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Lampvermogen |
6.5 - 6.5 W
|
| Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
| Lichtstroom |
770 - 770 lm
|
| Dimbaar Wi-Fi |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Stralingshoek |
120 - 120 °
|
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 |
Neutraal wit 3300 - 5300 K
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 |
770 lm
|
| Filament lamp |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Geschikt voor magnetisch VSA |
Nee
|
| Dimbaar Bluetooth |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.