Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - 1 mm²
Specifieke lichtstroom armatuur
110 - 120 lm/W
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Dimming programmeerbaar
Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2200 - 2400 lm
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
7.5 %
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Verstelbaarheid
Draaibaar
Compatible met Casambi
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Compatible met Google Assistant
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Voorschakelapparaat
Niet noodzakelijk
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Geschikt voor lampvermogen
20 - 20 W
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Ja
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Geschikt voor wandmontage
Ja
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Kleurtemperatuur
3000 - 6500 K
Kleurweergave-index
80-89
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Lichtkleur regelbaar
Standen
Lichtstroom regelbaar
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Materiaal afdekking
Glas transparant
Materiaal behuizing
Aluminium
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
109
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
127
Max. systeemvermogen
20 W
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
80000 h
Nom. spanning
220 - 240 V
Nom. stroom
0.088 - 0.088 mA
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Oppervlaktebescherming
Poedercoating