Compatible met Google Assistant
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Constante lichtstroom regeling
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Dimbaar netspanningsmodulatie
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Dimming fabrikantspecifiek
Noodfunctiebewakingssysteem
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Noodstroomvoorzieningssysteem
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Flikkerende waarde Pst LM
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Compatible met Amazon Alexa
Oppervlaktebescherming behuizing
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Compatible met Apple HomeKit
Geschikt voor inbouwmontage
Geschikt voor klemmontage
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor noodverlichting
Geschikt voor opbouwmontage
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor plafondmontage
Geschikt voor wandmontage
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Totale harmonische vervorming (THD)
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Voorschakelapparaat inbegrepen
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
Met bevestigingsmateriaal