Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
630 - 630 lm
Totale harmonische vervorming (THD)
70 %
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - 1 mm²
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
7.5 %
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Geschikt voor klemmontage
Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Compatible met Google Assistant
Nee
Geschikt voor wandmontage
Ja
Constante lichtstroom regeling
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Kleurweergave-index
80-89
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
65 %
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Materiaal behuizing
Kunststof
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
79
Dimming programmeerbaar
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
134
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
82
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
30000 h
Nom. spanning
220 - 240 V
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Specifieke lichtstroom armatuur
105 - 105 lm/W
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Stralingshoek regelbaar
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
1.6