Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - 2.5 mm²
Kleurweergave-index
80-89
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Ja
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Lichtstroom regelbaar
Standen
Bediening via Bluetooth
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Lichtverdeling
Symmetrisch
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
70 %
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Compatible met Casambi
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
31
Compatible met Google Assistant
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
52
Constante lichtstroom regeling
Nee
Max. systeemvermogen
53 W
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
37
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Dimbaar met push-button
Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
25 - 25 °C
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Dimming programmeerbaar
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
4100 - 6800 lm
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Flikkerende waarde Pst LM
1
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Geleiderdoorsnede
0.5 mm²
Specifieke lichtstroom armatuur
135 - 146 lm/W
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Geschikt voor klemmontage
Ja
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
15 %
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
7.5 %
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Verblindingsbegrenzing (UGR)
31
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Geschikt voor wandmontage
Ja
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K