Geleiderdoorsnede
0.5 mm²
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Kleurweergave-index
80-89
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Geschikt voor wandmontage
Ja
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Specifieke lichtstroom armatuur
135 - 146 lm/W
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - 2.5 mm²
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Geschikt voor klemmontage
Ja
Materiaal behuizing
Kunststof
Lichtverdeling
Symmetrisch
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Soort bedrading
Incl. doorgangsbedrading
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Ja
Lichtstroom regelbaar
Standen
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Verblindingsbegrenzing (UGR)
31
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Max. systeemvermogen
53 W
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
37
Constante lichtstroom regeling
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
15 %
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Stralingshoek regelbaar
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
52
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Dimbaar met push-button
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
31
Bediening via Bluetooth
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
70 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
7.5 %
Compatible met Casambi
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
4100 - 6800 lm
Flikkerende waarde Pst LM
1
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen