Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geleiderdoorsnede
0.5 mm²
Kleurweergave-index
80-89
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Lichtverdeling
Dubbel asymmetrisch
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1.5 - 2.5 mm²
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Materiaal behuizing
Staal
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Nom. spanning
220 - 240 V
Stralingshoek
11-20° - Nauwstralend
Max. systeemvermogen
24 W
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
0 lm
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Dimming programmeerbaar
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
90 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Bediening via Bluetooth
Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
35 - 35 °C
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
166 - 166 lm/W
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Dimbaar met push-button
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
7 %
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
4000 - 4000 lm
Stroomverbruik in noodmodus
0 W
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Ja