Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 314,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SLV
SLV aansluitdoos 3-polig verbindingsblok Doorlusvoorziening 3x1.5mm² zwart 228730
Artikelnr.: 2700782052
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
De FLATT POLE 100 antraciet/bruin 1xLED 3000K van SLV (BIG WHITE), met productcode 1002959. Deze staande lamp is bedoeld voor vloer opbouw. De Flatt POLE 100 Antraciet/bruin 1xled 3000k is geschikt buiten / outdoor gebruik. De IP-beschermingsklasse is IP65.
De afmetingen van dit product zijn: 100,0 x 4,5 x 18,0 cm (hxbxl). U monteert deze staande lamp in de vloer.
Het product is 330° draaibaar.Dit product wordt inclusief lichtbron in 3000/4000 geleverd.
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Tuin-/voetpadverlichtingsarmatuur |
|
| Kleur behuizing |
Bruin
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Geschikt voor lampvermogen |
10 - W
|
| Met grondplaat |
Ja
|
| Spanningstype |
AC
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Lengte |
180 mm
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Hoogte/diepte |
1000 mm
|
| Breedte |
45 mm
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
30000 h
|
| Soort verlichtingsarmatuur |
Bolderarmatuur
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Specifieke lichtstroom armatuur |
40 lm/W
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP65
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
|---|---|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Nom. stroom |
350 - mA
|
| Max. systeemvermogen |
10 W
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Standen
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Nom. spanning |
100 - V
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - K
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.