Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
VINOLINA TWO is de naam van het hoogwaardige van aluminium gemaakte tafelarmatuur, dat dankzij de beschermingsklasse IP65 ook buiten kan worden gebruikt. Met het tijdloze design verspreidt dit armatuur op een enkele acculading 10 uur lang een na boven en onderen gericht licht, waarvan de kleurtemperatuur met de CCT-switch instelbaar is (2200K/2700K/3000K). Dit mobiele armatuur is leverbaar in zes verschillende trendy kleuren. Het laadstation en de USB-kabel zijn inbegrepen. Ervaar met de VINOLINA TWO een elegante oplossing wat betreft licht, dat via de touchschakelaar kan worden gedimd.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Spanningstype
Kleur behuizing
Met dimmer
Richtbaar
Met schakelaar
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Kleurweergave-index
Voorschakelapparaat
Geschikt voor lampvermogen
Dimbaar Touch and Dim
Elektrische aansluiting met connectorsysteem
Diameter
Hoogte/diepte
Breedte
Geschikt voor wandmontage
Soort verlichtingsarmatuur
Materiaal behuizing
Compatible met Google Assistant
Max. systeemvermogen
Buigbaar
Voorschakelapparaat inbegrepen
Met contactdoos
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nom. spanning
Kleur afdekking
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar 0-10 V
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar
Constante lichtstroom regeling
Lengte
Dimming programmeerbaar
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Lamptype
Dimbaar LineSwitch
Met IFTTT ondersteuning
Dimbaar 1-10 V
Met lichtbron
Dimbaar DSI
Kleurtemperatuur
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Dimbaar faseafsnijding
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar RF
Dimbaar DMX
Compatible met Casambi
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar Dali
Specifieke lichtstroom armatuur
Verstelbare hoogte
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar Sine Wave Reduction
Dimbaar Zigbee
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar met push-button
Stralingshoek regelbaar
Bediening via Bluetooth
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Compatible met Apple HomeKit
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1