Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geleiderdoorsnede
1.5 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP54
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Lichtverdeling
Symmetrisch
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor wandmontage
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Lamptype
LED uitwisselbaar
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - K
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Materiaal behuizing
Aluminium
Materiaal afdekking
Zonder kap
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - mm²
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Constante lichtstroom regeling
Nee
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Max. systeemvermogen
20 W
Soort bedrading
Incl. doorgangsbedrading
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
0 lm
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
57
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Lichtstroom regelbaar
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0 %
Lichtverdeler
Refractorlens
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
45
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2350 - lm
Bediening via Bluetooth
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Compatible met Casambi
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D