Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Kleurweergave-index
80-89
Materiaal behuizing
Aluminium
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geleiderdoorsnede
1.5 mm²
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Materiaal afdekking
Zonder kap
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP54
Geschikt voor truss montage
Nee
Lamptype
LED uitwisselbaar
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Kleurtemperatuur
4000 - K
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - mm²
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Max. systeemvermogen
20 W
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
0 lm
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Soort bedrading
Incl. doorgangsbedrading
Lichtverdeler
Refractorlens
Compatible met Google Assistant
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
45
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2500 - lm
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0 %
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Dimbaar met push-button
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
57