Lamptype
LED uitwisselbaar
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Materiaal behuizing
Aluminium
Kleurweergave-index
80-89
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Materiaal afdekking
Zonder kap
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0 %
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Soort bedrading
Incl. doorgangsbedrading
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Kleurtemperatuur
4000 - K
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Max. systeemvermogen
20 W
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.5 - mm²
Compatible met Google Assistant
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
0 lm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2500 - lm
Compatible met Casambi
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Constante lichtstroom regeling
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Lichtverdeler
Refractorlens
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
31
Dimbaar met push-button
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
7 %
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
51
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen