Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geleiderdoorsnede
1.5 mm²
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geschikt voor truss montage
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Kleurweergave-index
80-89
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Geschikt voor wandmontage
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Dimming programmeerbaar
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Kleurtemperatuur
4000 - K
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
91
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0 %
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Soort bedrading
Incl. doorgangsbedrading
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
115 %
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - mm²
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
0 lm
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Max. systeemvermogen
15 W
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1650 - lm
Bediening via Bluetooth
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
30000 h
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
54
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen