Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Kleurtemperatuur
4000 - K
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geleiderdoorsnede
1.5 mm²
Geschikt voor klemmontage
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
30000 h
Lichtverdeling
Symmetrisch
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - mm²
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Max. systeemvermogen
24 W
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Soort bedrading
Incl. doorgangsbedrading
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
66
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0 %
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
115 %
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
0 lm
Bediening via Bluetooth
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2400 - lm
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Compatible met Casambi
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
39
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Stralingshoek regelbaar
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja