Kleurweergave-index
80-89
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Constante lichtstroom regeling
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geleiderdoorsnede
1.5 mm²
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Materiaal behuizing
Aluminium
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - mm²
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
78000 h
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
0 lm
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Dimbaar faseafsnijding
Ja
Kleurtemperatuur
3000 - K
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Max. systeemvermogen
17 W
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
107
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1700 - lm
Dimming programmeerbaar
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
107
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Ja
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0 %
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Dimbaar faseaansnijding
Ja
Compatible met Casambi
Nee