Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 2.299,90 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
TRILUX
Trilux Draadloze radiografische toets aansturing van armaturen 82x15x82mm 7508400
Artikelnr.: 2850515041
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
141007
|
Staande lamp |
|
| Breedte |
320 mm
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Lengte |
677 mm
|
| Met reflector |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Materiaal |
Aluminium
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Lampkoppen beweegbaar |
Nee
|
| Kleur afdekking |
Zwart
|
| Met schakelaar |
Ja
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische trafo
|
| Hoogte/diepte |
2000 mm
|
| Direct-/indirectaandeel apart regelbaar |
Ja
|
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem |
Ja
|
| Aantal verlichtingskoppen |
1
|
| Lichtuittrede |
Direct/indirect
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Ja
|
| Max. systeemvermogen |
110 W
|
| Met aparte leeslamp |
Nee
|
| Richtbaar |
Nee
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Traploos
|
| Specifieke lichtstroom armatuur |
139 lm/W
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
0.3
|
| Vermogensfactor |
0.95
|
| Lichtstroom regelbaar |
Traploos
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.3
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.