Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Zonne-energie en energieopslag
  3. Omvormers zonne-energie
  4. Lichtnetgekoppelde DC/AC omvormer
  5. SE4K-RW0TEBEN4
  • 
Lichtnetgekoppelde DC/AC omvormer - SolarEdge SE4K 3-fase Home Wave omvormer - SE4K-RW0TEBEN4
SOLAREDGE

SolarEdge SE4K 3-fase Home Wave omvormer

Artikelnr: 
2850475353
Lev. nr.: 
SE4K-RW0TEBEN4
Product type: 
SE4K-RW0TEBEN4

Brutoprijs

€ 1.484,00 / STK

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Ontgrendel maximale opbrengst met de SolarEdge 3-fase SE4K-RW0TEBEN4 Home Wave omvormer - verkrijgbaar bij Rexel

Voor wie geen concessies wil doen aan rendement en betrouwbaarheid biedt de SolarEdge 3-fase omvormer de perfecte oplossing. Dankzij de vaste spanningstechnologie draait uw omvormer altijd op de optimale ingangsspanning.



Slim meten en monitoren op paneelniveau

De omvormer heeft een geïntegreerde dataontvanger die continu gegevens van elk afzonderlijk paneel verzamelt. Deze informatie is online beschikbaar via het SolarEdge monitoring platform, zodat prestaties realtime gevolgd kunnen worden en storingen snel opgespoord en verholpen.



Snelle en eenvoudige installatie via SetApp

Inbedrijfstelling was nog nooit zo eenvoudig: configureer de omvormer rechtstreeks vanaf uw smartphone met de intuïtieve SetApp. Voor wifi-verbinding is een externe antenne beschikbaar.



Belangrijkste voordelen

• Ontworpen voor gebruik met power optimizers — optimale stroomproductie per paneel

• Uitstekend rendement en betrouwbaarheid

• Standaard 12 jaar garantie, uitbreidbaar naar 20 of 25 jaar

• Compact, lichtgewicht en eenvoudig te installeren

• Directe inbedrijfstelling via SolarEdge SetApp op uw smartphone

• Ingebouwde ontvanger voor monitoring op paneelniveau

• Meerdere verbindingsmogelijkheden: ethernet, wifi, ZigBee Gateway of GSM

• IP65 klasse: geschikt voor binnen- en buitenmontage



Vraag uw Rexel-adviseur

Wilt u meer weten over beschikbaarheid, prijzen of toepassing van de SE4K-RW0TEBEN4? Neem contact op met uw Rexel-adviseur of bezoek onze vestiging voor een vrijblijvende offerte en technische ondersteuning. Bij Rexel denken we mee - van planning tot oplevering.



Let op: specificaties en certificeringen kunnen wijzigen. Raadpleeg voor exacte technische details altijd de officiële SolarEdge-documentatie of neem


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 26111607
Conditie/kortingsgroep 302508
Lichtnetgekoppelde DC/AC omvormer
Beschermingsgraad (IP) IP65
Breedte 315 mm
DC verbinding Connector (male)
Ethernet Ja
Diepte 191 mm
Euro-rendement 97.3 %
Geschikt voor noodstroom Nee
 
MPP-spanning - 900 V
Met transformator Nee
Max. DC-primair vermogen 5400 W
Ingebouwde batterij Nee
Hoogte 540 mm
Gewicht 16.4 kg
Geschikt voor buiteninstallatie Ja
Netbewaking 3-fase
Nominaal uitgangsvermogen AC 4000 W
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company