warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Gereedschap en PBM
  3. Elektrisch- en luchtgereedschap
  4. Slagmachines
  5. Slagboormachine (accu)
  6. DHP484ZJ
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Makita Klopboor- schroefmachine 18V DHP484ZJ
 Vorige
 Volgende
Slagboormachine (accu) - Makita Klopboor- schroefmachine 18V DHP484ZJ - DHP484ZJ
MAKITA

Makita Klopboor- schroefmachine 18V DHP484ZJ

Artikelnr.: 
2850311168
Lev. nr.: 
DHP484ZJ
EAN nr.: 
0088381826273
Producttype: 
DHP484ZJ

Brutoprijs

€ 159,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Makita Gereedschapskoffer MBOX 2 821550-0

    MAKITA

    Makita Gereedschapskoffer MBOX 2 821550-0

    Artikelnr.: 2850531580

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Handleidingen

Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Handleiding

Productdetails



Productdetails

Snelle en robuuste machine voor de allround klussen.Uiterst duurzaam dankzij aluminium tandwielhuis en diverse accubeveiligingen.Langer doorwerken op 1 acculading dankzij energiezuinige koolborstelloze motor.3 functies: schroeven, boren en klopboren.Met 2000 toeren per minuut is de machine niet alleen energiezuinig, maar ook snel.Uitmuntende machinebalans voor optimaal werkcomfort.



Aanbevolen combinatie

Huidig product
Makita Klopboor- schroefmachine 18V DHP484ZJ

MAKITA

Makita Klopboor- schroefmachine 18V DHP484ZJ

Er is een fout ontstaan tijdens het ophalen van de prijs!


Makita Accupack (elektrisch gereedschap) 18V 5Ah 197280-8

MAKITA

Makita Accupack (elektrisch gereedschap) 18V 5Ah 197280-8

Er is een fout ontstaan tijdens het ophalen van de prijs!

Hvl. 1

Makita Oplader DC18RC Snellader 220 - 240V 195584-2

MAKITA

Makita Oplader DC18RC Snellader 220 - 240V 195584-2

Er is een fout ontstaan tijdens het ophalen van de prijs!

Hvl. 1

Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Slagboormachine (accu)
Hoogte 260 mm
Max. energie enkele slag 0 J
Breedte 79 mm
Nom. spanning 18 V
Lengte 182 mm
Boordiameter beton 1e stand 13 mm
Boordiameter staal 2e stand 13 mm
Boordiameter hout 1e stand 38 mm
Gewicht incl. accupack 1.6 kg
Boordiameter steen 2e stand 13 mm
Boordiameter staal 3e stand 13 mm
Accucapaciteit 0 Ah
Boordiameter staal 1e stand 13 mm
Geluidsvermogenniveau 99 dB(A)
Boordiameter beton 2e stand 13 mm
Gewicht zonder accupack 1.11 kg
 
Boordiameter hout 2e stand 38 mm
Trillingsemissiewaarde ah (boren in metselwerk) 8 m/s²
Boordiameter steen 1e stand 13 mm
Boordiameter hout 3e stand 38 mm
Max. draaimoment 54 N m
Boordiameter beton 3e stand 13 mm
Geluidsdruk meetonzekerheid K 3 dB
Max. aantal slagen 30000 1/min
Boordiameter steen 3e stand 13 mm
Met acculader Nee
Trillingsmeetonzekerheid K (boren in metaal) 1.5 m/s²
Trilling volgens EN 60745 2.5 m/s²
Trillingsonzekerheid K (boren in metselwerk) 1.5 m/s²
Trillingsemissiewaarde ah (boren in metaal) 2.5 m/s²
Aantal meegeleverde accu's 0
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 300140
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company