In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Ontdek onze 10-delige set schroefbits Impact met bithouder, speciaal ontworpen voor gebruik met slagschroevendraaiers en schroevendraaiers met hoog vermogen. Hier zijn de details van de set: - **Inhoud set:** - 1 magnetische bithouder, speciaal voor slagschroevendraaier. - 3 Pozidriv¨ schroefbits: 2 x PZ2 / 1 x PZ3. - 6 Torx¨ schroefbits: 1 x TX 15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 1 x TX30. - **Kenmerken:** - Schokbestendige zone voor hoog koppel en hoge slagvastheid. - Versterking: kop met verstevigingsring. - Bescherming tegen breuk: versterkte draaizone bovenaan en onderaan om breuk te voorkomen en te vermijden. - Blauwe coating voor herkenbaarheid van de bits. - Aansluiting DIN 6.3. - Extra sterke bits, ontworpen om lang mee te gaan. - 12 keer sterker dan een standaard bit. Deze set biedt duurzame en krachtige schroefbits die specifiek zijn ontworpen voor gebruik met slagschroevendraaiers en schroevendraaiers met hoog vermogen. De schokbestendige zone, versterkte kop en breukbescherming zorgen voor betrouwbaarheid en een langere levensduur, zelfs bij intensief gebruik.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Verpakking
Aantal bits Torx
Aantal bits sleuf
Aantal bits totaal
Met magneethouder
Aantal bits TriWing
Aantal bits tweegats
Geïsoleerd 1000 V
Met bitratel
Aantal bits PZ (kruiskop)
Met handgreep
Aantal bits PH (kruiskop)
Aantal bits binnenzeskant
Aantal bits binnenvierkant