Dozenboor Dozenboor (112 Artikelen)


Makita Kroonboor Binnendraad ø82mm 50mm D-74027
Toevoegen aan bestellijst
Mandrex DustXtractor NXT Combi Pack Ø82mm
Toevoegen aan bestellijst
Bizline Klokboor beton ø68mm 700185
Toevoegen aan bestellijst
Makita Kroonboor Binnendraad ø72mm 50mm D-73891
Toevoegen aan bestellijst
Cimco Dozenboor ø82mm 65mm 208772
Toevoegen aan bestellijst

€ 69,62 / STK

Cimco Dozenboor ø68mm 65mm 208770
Toevoegen aan bestellijst

€ 55,59 / STK

Cimco Dozenboor ø82mm 65mm 208776
Toevoegen aan bestellijst

€ 86,49 / STK

Cimco Dozenboor ø82mm 65mm 208780
Toevoegen aan bestellijst

€ 84,42 / STK

Cimco Dozenboor ø82mm 65mm 208784
Toevoegen aan bestellijst

€ 76,91 / STK

Bizline Klokboor beton ø66mm 700184
Toevoegen aan bestellijst
Cimco Boorkroon + schaft SDS SDS-plus ø68mm 72mm 207321
Toevoegen aan bestellijst
Cimco Boorkroon + opname ø68mm 72mm 207311
Toevoegen aan bestellijst
Cimco Boorkroon + opname ø82mm 80mm 207315
Toevoegen aan bestellijst
Makita Kroonboor Binnendraad ø72mm 50mm D-73950
Toevoegen aan bestellijst
Makita Kroonboor Binnendraad ø72mm 50mm D-73944
Toevoegen aan bestellijst