Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 146,19 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BIZLINE
Bizline Opbergkast met 4 koffers 265x376x310mm 56 inzetbakken 700220
Artikelnr.: 2700531815
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Gereedschapskoffer Primo 470x190x350mm 700064
Artikelnr.: 2700531782
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Master Roll Gereedschapskoffer 470x215x380mm 790502
Artikelnr.: 2700532298
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline SCHROEVENDRAAIER + BITHOUDER + 11 BITS 1/4" 700490
Artikelnr.: 2700531868
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Koffertje 261x338x57mm 14 inzetbakken 700529
Artikelnr.: 2700531882
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Gereedschapskoffer + ratelsleutels 7 maten 8/10/11/12/13/17/19 mm 700191
Artikelnr.: 2700531798
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Inbussleutelset 1.5 - 10mm 9 sleutels 700230
Artikelnr.: 2700531819
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Inbussleutels in houder 2 - 8mm 7 sleutels 700298
Artikelnr.: 2700531829
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Gereedschapskoffer (La Costabelle) 205x420x264mm 700229
Artikelnr.: 2700531818
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Zijkniptang premium 2-in-1 165mm Geïsoleerd 1000 V 790222
Artikelnr.: 2700532286
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
27110000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
203125
|
Gereedschapset |
|
| Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel |
0
|
| Aantal beitels en drevels |
0
|
| Aantal bitinzetstukken |
0
|
| Aantal binnenzeskantsleutels |
0
|
| Aantal coax-gereedschappen |
0
|
| Aantal dopsleutels |
0
|
| Aantal dopinzetstukken |
0
|
| Aantal gatenzagen |
0
|
| Aantal geleideboren |
0
|
| Aantal hamers |
0
|
| Aantal multifunctionele gereedschappen |
0
|
| Aantal meetgereedschappen |
0
|
| Aantal kruisschroevendraaiers PZ |
0
|
| Aantal kruisschroevendraaiers PH |
0
|
| Aantal kabelsnijders |
0
|
| Aantal HSS-spiraalboren |
0
|
| Aantal houtboren |
0
|
| Aantal randverzinkers |
0
|
| Aantal steenboren |
0
|
|---|---|
| Aantal steeksleutels |
0
|
| Aantal sleufschroevendraaiers |
0
|
| Aantal schroefsleutels |
0
|
| Aantal ringsteeksleutels |
0
|
| Aantal ringsleutels |
0
|
| Aantal ratels |
0
|
| Aantal tangen |
0
|
| Aantal testgereedschappen |
0
|
| Aantal Torx-schroevendraaiers |
0
|
| Aantal trappenboren |
0
|
| Aantal vijlen |
0
|
| Aantal vorksleutels |
10
|
| Aantal wringstaven |
0
|
| Aantal zagen |
0
|
| E-monteurset |
Ja
|
| Totaal aantal gereedschappen |
10
|
| Verpakking |
Doos
|
| W+S-monteurset |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.