Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Gereedschaps- en documententas, tas voor servicemonteurs, ideaal voor kleinere onderhouds- en installatiewerkzaamheden, 3 steekvakken voor visitekaartjes, 2 elastiekhouders voor mobiele telefoon, rolmaat, kleine gereedschappen e.d., 18 verschillend grote steekvakken voor allerhande gereedschappen, 4-ringbanden voor catalogi en andere documenten. Uitneembaar klembord met de volgende uitrusting Klembord tot maximaal DIN A4-documenten, elastieken penhouders, 9 elastieken houders van verschillende grootte voor schrijfgerei, schroevendraaiers, kleine gereedschappen e.d., vak met ritssluiting voor kleingerei. Voorvak voor documenten in DIN A4-formaat met klittenbandsluiting, 2 draaggrepen, gewicht slechts 1300 g, compleet met 12 veiligheidsgereedschappen () telefoontang met rechte klauwen 200 mm combinatietang 180 mm krachtzijkniptang 200 mm striptang 0, 5 tot 6 mm2 160 mm elektricienssleufkopschroevendraaier 2,5 x 0,4 x 75 mm (klingafmetingen) 4,0 x 0,8 x 100 mm 6,5 x 1,2 x 150 mm 8,0 x 1,2
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Verpakking
Aantal kabelsnijders
W+S-monteurset
Totaal aantal gereedschappen
Aantal kruisschroevendraaiers PH
Aantal sleufschroevendraaiers
Aantal tangen
Aantal steeksleutels
E-monteurset