Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Gereedschapuitrusting
Telefoontang, 200 mm 10 0216
Zijkniptang, 160 mm 10 0574
Striptang met stelschroef, 160mm 10 0686
Sleufschroevendraaier, 3,0 x 0,5 x 100 SLIM 11 7760
Sleufschroevendraaier, 4,0 x 0,8 x 100 SLIM 11 7764
Sleufschroevendraaier, 5,5 x 1,0 x 100 SLIM 11 7768
Kruiskopschroevendraaier Phillips PH 1 x 80 mm SLIM 11 7777
Kruiskopschroevendraaier Phillips PH 2 x 100 mm SLIM 11 7779
Kruiskopschroevendraaier Pozidriv PZ 1 x 80 mm SLIM 11 7776
Kruiskopschroevendraaier Pozidriv PZ 2 x 100 mm SLIM 11 7778
DUOCUT-Kabelschaar 12 0108
1000 V Veiligheidsmes 12 1042
Zaagbeugel PUK, Spanwijdte 150 mm 12 0502
Bankhamer, conform DIN 1041, 300 g 13 0582
Houten duimstok, 2 m 21 0004
Waterpas voor schakelkasten, 230 mm 21 1540
Timmermanspotlood, 240 mm 21 2170
Buizenschaar, 16 x 19 mm ø 12 0290
Spanningstester CAT IV, 300 V 11 1442
Imbusset, 8-delig 11 0592
Diepgatmarkeerder, rood 21 2186
Werkhandschoenen Skinny Soft, mt. 9 14 1260
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Verpakking
Aantal hamers
Aantal kabelsnijders
Aantal kruisschroevendraaiers PH
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
Totaal aantal gereedschappen
Aantal sleufschroevendraaiers
Aantal meetgereedschappen
Aantal tangen
Aantal testgereedschappen
E-monteurset
Aantal zagen
W+S-monteurset