Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Vele schroefverbindingen per dag, honderden schroefverbindingen per week. Als vakman investeert men veel tijd en energie in terugkerende schroefwerkzaamheden. De daaruit voortvloeiende pijn in de polsen is een natuurlijke reactie van het lichaam. Dankzij de elektrische aandrijving van de e-schroevendraaier speedE® II worden de gewrichten en pezen vooral bij permanent gebruik ontzien. Bovendien wordt de normaal benodigde tijd tot 1/3 gereduceerd. Als andere highlight biedt de speedE II de geïntegreerde materiaalbeschermingsfunctie. Bij gevoelige schroefverbindingen, zoals bijvoorbeeld bij kunststof afdekkingen van contactdozen, mag niet te zwaar worden aangedraaid, aangezien het materiaal anders beschadigd kan worden. Hier schakelt de speedE II automatisch uit bij 0,4 Nm en behoudt de gebruiker de volledige controle om het laatste vastdraaien op gevoel met de hand uit te voeren. Als er schroefwerkzaamheden zijn, waarbij meer kracht noodzakelijk is, biedt de speedE® van de tweede generatie de mogelijkheid om met een schuifschakelaar de elektrische kracht tot 1,0 Nm te verhogen. De kleur van de slimBits dient daarbij als hulp, zodat het juiste krachtniveau overeenkomstig de desbetreffende toepassing wordt ingesteld. De rode slimBits met de kleinere profielen worden in de rode schuifpositie gebruikt, de gele Power slimBits met de grotere profielen geven aan dat hier in de krachtigere, gele schuifpositie gewerkt kan worden. Als er een keer meer kracht nodig is, kan de speedE® II niettemin handmatig tot 12 Nm worden gebruikt , zonder dat deze daardoor beschadigd raakt. Tijdens de schroefverbinding geeft de geïntegreerde led continu licht af voor een optimaal zicht op de schroef. Zo kan in slecht verlichte werkomgevingen door het aanraken van de ringschakelaar de heldere led als zaklamp gebruikt worden. Nog meer bedieningsgemak wordt gegarandeerd door de extra grote ringschakelaar en het draaien zonder wrijving. Dankzij de combinatie van makkelijker werken en de ergonomisc
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Verpakking
Geïsoleerd 1000 V
Geïsoleerd
Kap draaibaar
Materiaal greep