Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Bitopname: Geïsoleerde bithouder van metaal borgt betrouwbaar alle slimBits
Normen: Gemaakt conform IEC 60900:2012. DIN EN ISO 6789
Bits: Direct op de bit aangespoten isolatie die aan de voorzijde volledig in de bit is geïntegreerd. 100% kwaliteitsgecontroleerde isolatie 1.000 V AC, VDE- en GS-getest
Handgreep: Bithouder met SoftFinish electric samengestelde handgreep
Toepassing: Voor gecontroleerde schroefwerkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1.000 V AC
Extra: Moeiteloze toegang tot diepliggende schroefklemmen. Overzichtelijk geordend in een hoogwaardig, stevig etui
VDE
Samenstelling set:
1x Momentschroevendraaier TorqueVario®-S electric (26626), Nm: 0,8-5,0 Nm, Tolerantie: 6 %
1x Instelgereedschap (26864) , Lengte schroevendraaier: 150 , Zichtbare schachtlengte: 80
1x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario (34577) , Handgreepdiameter: 30 , Lengte schroevendraaier: 160
1x slimBit houder electric, mechanisch vergrendelbaar (35870) , Buitenzeskant: 6 , Zeskantschacht: 3,8
1x Bit slimBit electric (34578) , Sleufkop: 2,5 , Lengte bit: 75
1x Bit slimBit electric (41159) , Sleufkop: 3,5 , Lengte bit: 75
1x Bit slimBit electric (34581) , Sleufkop: 5,5 , Lengte bit: 75
1x Bit slimBit electric (34583) , Phillips: PH1 , Lengte bit: 75
1x Bit slimBit electric (34584) , Phillips: PH2 , Lengte bit: 75
1x Bit slimBit electric (34585) , Pozidriv: PZ1 , Lengte bit: 75
1x Bit slimBit electric (34586) , Pozidriv: PZ2 , Lengte bit: 75
1x Bit slimBit electric (34589) , Pozidriv plusmin: SL/PZ1 , Lengte bit: 75
1x Bit slimBit electric (34590) , Pozidriv plusmin: SL/PZ2 , Lengte bit: 75
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aandraaimoment
Aansluitmaat
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789
Uitvoering schroevendraaier
Totale lengte
Geïsoleerd
Met schaal
Traploos regelbaar
Geïsoleerd 1000 V
Geschikt voor verlengstuk
Gewicht