De DWR180 is een LXT 18 V ratelsleutel die standaard wordt geleverd met een 3/8" en een 1/4" vierkant aansluiting. Met de DWR180 kan een bout of moer snel aangedraaid worden en met een handbeweging (wanneer de motor niet draait) worden vastgezet Met een koppel van 47,5 Nm is deze ratelsleutel geschikt voor diverse verbindingen t/m M10 in klasse 8.8. Daarnaast kan de DWR180 zonder dopadapter gebruikt worden om M8 (dopmaat 13) moeren over een draadeind te draaien. De DWR180 beschikt over variabele toerenregeling in de schakelaar voor controle over het gereedschap. Een veelzijdige machine voor lichte tot middelzware verbindingen, ideaal voor bijvoorbeeld automonteurs en installateurs.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aansluitmaat
Geschikt voor doppen
Anti-magnetisch
Hoogte
Geïsoleerd
VDE getest
Met greep
Geïsoleerd 1000 V
Gewicht
Geschikt voor bits
Omkeerbaar
Explosieveilig
Lengte
Kniegewricht
Doorsteekmodel
Draaikop
Roterend handvat
Werfpuntratel
Uitschuifbaar handvat
Geïntegreerde deblokkering