Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 283,46 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BIZLINE
Bizline Vervangingsmes (set van 2 koolstof messen) (700197) 9mm 700200
Artikelnr.: 2700531803
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Centreerboor hss 7mm 700198
Artikelnr.: 2700531801
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Gereedschapskoffer Primo 470x190x350mm 700064
Artikelnr.: 2700531782
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline SDS Centreerboor klokboren beton 7mm 700694
Artikelnr.: 2700531956
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Vervangingsmes (set van 2 hss bladen) (700197) 9mm 700199
Artikelnr.: 2700531802
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline SCHROEVENDRAAIER + BITHOUDER + 11 BITS 1/4" 700490
Artikelnr.: 2700531868
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Inbussleutels in houder 2 - 8mm 7 sleutels 700298
Artikelnr.: 2700531829
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Etui 8 schroevendraaiers 3 tangen voor data/netwerk
Artikelnr.: 2700531878
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Koffer met 8 ponsen PG/ISO 8 ponsen 16 - 32BIZ 700294
Artikelnr.: 2700531828
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Geïsoleerde schroevendraaier 1000 v dubbele aandrijving pz1/plat 1 75mm
Artikelnr.: 2700531864
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
203125
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121300
|
Universele gatsnijder en componenten |
|
| Afzuigfunctie |
Nee
|
| Diameter centreerboor |
7 mm
|
| Geschikt voor hout |
Nee
|
| Geschikt voor gipsvezelplaten |
Ja
|
| Geschikt voor keramiek |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor metaal |
Nee
|
| Geschikt voor kunststof |
Ja
|
| Model |
Gatsnijder
|
| Snijbereik |
48 - 305 mm
|
| Snijdiepte |
30 mm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.