Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 106,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BIZLINE
Bizline Reserve lemmet automatische striptang (790013) 6mm 790018
Artikelnr.: 2700532256
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Lemmeten stanleymes (700187) (10) 19mm breekmessen biz 700188
Artikelnr.: 2700531797
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Lemmet voor stanleymes 25mm Breekmessen BIZ 700070
Artikelnr.: 2700531784
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Reservemes voor pvc buizensnijder met tandbeugel (790037) 75mm 790038
Artikelnr.: 2700532263
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Reserve lemmet kabelstrippers (790008) en (790019) 6mm 790009
Artikelnr.: 2700532249
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Reservebek automatische striptang (79 015) 17mm 790016
Artikelnr.: 2700532254
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Reserveblad Triocoup (790049) 35mm 790050
Artikelnr.: 2850147475
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Reservematrijzen 700 013 (2) 6 - 120mm² 700274
Artikelnr.: 2700531824
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Kabelstripper multifunctioneel 125mm 0.5 - 2mm Striplengte instelbaar 790014
Artikelnr.: 2700532252
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Vervangingsmes (set van 2 hss bladen) (700197) 9mm 700199
Artikelnr.: 2700531802
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
203119
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
27110000
|
Perstang kabelschoenen/-verbinders, adereindhulzen, schermaa |
|
| Doorsnede |
0.5 - 6 mm²
|
| Geschikt voor |
Kabelschoenen en verbinders
|
| Inzetstukken uitwisselbaar |
Nee
|
| Lengte |
229 mm
|
|---|---|
| Met automatische terugloop |
Ja
|
| Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) |
Ja
|
| Uitvoering/bediening |
Mechanisch
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.