Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Gereedschap en PBM
  3. Handgereedschap
  4. Tangen
  5. Perstang kabelschoenen/-verbinders, adereindhulzen, schermaa
  6. BIZ 700008
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Bizline Krimptang kabelschoenen en gestripte connectoren 1.5 - 10mm² 700008 Bizline Krimptang kabelschoenen en gestripte connectoren 1.5 - 10mm² 700008
 Vorige
 Volgende
Perstang kabelschoenen/-verbinders, adereindhulzen, schermaa - Bizline Krimptang kabelschoenen en gestripte connectoren 1.5 - 10mm² 700008 - BIZ 700008
Bizline Krimptang kabelschoenen en gestripte connectoren 1.5 - 10mm² 700008
BIZLINE

Bizline Krimptang kabelschoenen en gestripte connectoren 1.5 - 10mm² 700008

Artikelnr.: 
2700531760
Lev. nr.: 
BIZ 700008
EAN nr.: 
3700420300083
Producttype: 
BIZ 700008

Brutoprijs

€ 56,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bizline Reserve lemmet automatische striptang (790013) 6mm 790018

    BIZLINE

    Bizline Reserve lemmet automatische striptang (790013) 6mm 790018

    Artikelnr.: 2700532256

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Lemmeten stanleymes (700187) (10) 19mm breekmessen biz 700188

    BIZLINE

    Bizline Lemmeten stanleymes (700187) (10) 19mm breekmessen biz 700188

    Artikelnr.: 2700531797

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Lemmet voor stanleymes 25mm Breekmessen BIZ 700070

    BIZLINE

    Bizline Lemmet voor stanleymes 25mm Breekmessen BIZ 700070

    Artikelnr.: 2700531784

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Reserveblad Triocoup (790049) 35mm 790050

    BIZLINE

    Bizline Reserveblad Triocoup (790049) 35mm 790050

    Artikelnr.: 2850147475

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Coaxstripper 700857

    BIZLINE

    Bizline Coaxstripper 700857

    Artikelnr.: 2700532011

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Kabelstripper zonder haakmes 790019

    BIZLINE

    Bizline Kabelstripper zonder haakmes 790019

    Artikelnr.: 2700532257

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Reservebek automatische striptang (79 015) 17mm 790016

    BIZLINE

    Bizline Reservebek automatische striptang (79 015) 17mm 790016

    Artikelnr.: 2700532254

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Vervangingsmes (set van 2 hss bladen) (700197) 9mm 700199

    BIZLINE

    Bizline Vervangingsmes (set van 2 hss bladen) (700197) 9mm 700199

    Artikelnr.: 2700531802

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Kabelstripper multifunctioneel 125mm 0.5 - 2mm Striplengte instelbaar 790014

    BIZLINE

    Bizline Kabelstripper multifunctioneel 125mm 0.5 - 2mm Striplengte instelbaar 790014

    Artikelnr.: 2700532252

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Reserve lemmet kabelstrippers (790008) en (790019) 6mm 790009

    BIZLINE

    Bizline Reserve lemmet kabelstrippers (790008) en (790019) 6mm 790009

    Artikelnr.: 2700532249

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document

Handleidingen

Technische handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Technische handleiding

Productdetails



Productdetails

Onze krimptang voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde kabelschoenen met een doorsnede van 1,5-10 mm² is een hoogwaardig gereedschap dat speciaal is ontworpen voor het veilig en effectief krimpen van kabelschoenen en adereindhulzen in deze specifieke maatklasse. Hier zijn enkele kenmerken en voordelen van deze tang: - **Breed toepassingsbereik**: Deze tang is geschikt voor zowel geïsoleerde als niet-geïsoleerde kabelschoenen en adereindhulzen met een doorsnede van 1,5-10 mm², waardoor het een veelzijdig hulpmiddel is voor diverse elektrische en bekabelingstoepassingen. - **Kleurcodering voor precisie**: De tang is uitgerust met gekleurde markeringen op de matrijs, die corresponderen met de kleurcode van de te krimpen kabelschoenen. Dit zorgt ervoor dat je de draad aan de juiste zijde van de matrijs plaatst voor een nauwkeurige en betrouwbare krimping. - **Comfortabele handvatten**: De tang is voorzien van soft-handvatten die zorgen voor een comfortabele grip en verminderde vermoeidheid bij langdurig gebruik. Dit maakt het mogelijk om gelijkmatige druk uit te oefenen tijdens het krimpproces. - **Lengte voor hefboomeffect**: Met een totale lengte van 229 mm biedt deze tang een hefboomeffect, waardoor het krimpproces met minimale inspanning kan worden uitgevoerd. Het is belangrijk op te merken dat de mattrijssen voor deze tang niet afzonderlijk worden verkocht. Om kabelschoenen en adereindhulzen veilig en effectief in te klemmen, dien je de draad aan de kant van de gekleurde markeringen op de matrijs te plaatsen. Kortom, deze krimptang voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde kabelschoenen in de maatklasse 1,5-10 mm² is een waardevol gereedschap voor professionals in de elektrische en bekabelingsindustrie. Het biedt een betrouwbare en nauwkeurige methode om kabelschoenen en adereindhulzen te verkrimpen, wat essentieel is voor veilige en goed functionerende elektrische verbindingen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 203125
UNSPSC Code 27110000
Perstang kabelschoenen/-verbinders, adereindhulzen, schermaa
Doorsnede 1.5 - 10 mm²
Geschikt voor Kabelschoenen en verbinders
Inzetstukken uitwisselbaar Nee
 
Lengte 229 mm
Met automatische terugloop Ja
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Persvorm Doornpersing
Uitvoering/bediening Mechanisch
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company