warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
CreΓ«er je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Gereedschap en PBM
  3. Markeergereedschap
  4. Merkstift/-krijt
  5. BIZ 780205
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Bizline Markeerstift onuitwisbaar brede punt Ø 1-4mm Zwart BIZ 780205 Bizline Markeerstift onuitwisbaar brede punt Ø 1-4mm Zwart BIZ 780205
 Vorige
 Volgende
Merkstift/-krijt - Bizline Markeerstift onuitwisbaar brede punt Ø 1-4mm Zwart BIZ 780205 - BIZ 780205
Bizline Markeerstift onuitwisbaar brede punt Ø 1-4mm Zwart BIZ 780205
BIZLINE

Bizline Markeerstift onuitwisbaar brede punt Ø 1-4mm Zwart BIZ 780205

Artikelnr.: 
2850147445
Lev. nr.: 
BIZ 780205
EAN nr.: 
3700882116826
Producttype: 
BIZ 780205

Brutoprijs

€ 2,77 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bizline Markeerstift onuitwisbaar brede punt Ø 1-4mm Zwart BIZ 780205

    BIZLINE

    Bizline Markeerstift onuitwisbaar brede punt Ø 1-4mm Zwart BIZ 780205

    Artikelnr.: 2850147445

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Viltstift speciaal voor kabels punt Ø 1,2mm Wit BIZ 780399

    BIZLINE

    Bizline Viltstift speciaal voor kabels punt Ø 1,2mm Wit BIZ 780399

    Artikelnr.: 2850147446

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Gereedschapskoffer (La Costabelle) 205x420x264mm BIZ 700229

    BIZLINE

    Bizline Gereedschapskoffer (La Costabelle) 205x420x264mm BIZ 700229

    Artikelnr.: 2700531818

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Potloodstift grafiet Pica dry Zwart BIZ 790214

    BIZLINE

    Bizline Potloodstift grafiet Pica dry Zwart BIZ 790214

    Artikelnr.: 2700532280

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Gereedschapskoffer Primo 470x190x350mm BIZ 700064

    BIZLINE

    Bizline Gereedschapskoffer Primo 470x190x350mm BIZ 700064

    Artikelnr.: 2700531782

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Markeerstift diepe gaten Pica ink Zwart BIZ 780428

    BIZLINE

    Bizline Markeerstift diepe gaten Pica ink Zwart BIZ 780428

    Artikelnr.: 2850147447

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Waskrijt Pica Visor permanent Rood BIZ 780852

    BIZLINE

    Bizline Waskrijt Pica Visor permanent Rood BIZ 780852

    Artikelnr.: 2850147448

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Markeerstift speciaal voor kabels Ø 0,75mm Zwart BIZ 780204

    BIZLINE

    Bizline Markeerstift speciaal voor kabels Ø 0,75mm Zwart BIZ 780204

    Artikelnr.: 2850047170

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Reservestift potloodstift grafiet Pica dry (10) Zwart BIZ 790215

    BIZLINE

    Bizline Reservestift potloodstift grafiet Pica dry (10) Zwart BIZ 790215

    Artikelnr.: 2700532281

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Koffertje 261x338x57mm 14 inzetbakken BIZ 700529

    BIZLINE

    Bizline Koffertje 261x338x57mm 14 inzetbakken BIZ 700529

    Artikelnr.: 2700531882

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document

Handleidingen

Technische handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Technische handleiding

Productdetails



Productdetails

Permanente markeerstift in zwart met een brede punt van Ø 1-4 mm, ideaal voor het maken van brede strepen. Deze markeerstift is water- en schuurbestendig en droogt snel op, waardoor het geschikt is voor alle oppervlakken, zowel glad als poreus. De brede punt van Ø 1-4 mm maakt het eenvoudig om opvallende en duidelijke markeringen te maken. Deze stift is xyleen- en toleenvrij, wat betekent dat hij minder schadelijke stoffen bevat. Een extra voordeel van deze markeerstift is het 'Dry-safe' kenmerk, waardoor je tot 14 dagen lang kunt markeren zonder de dop op de stift te hoeven plaatsen. Dit zorgt voor gemak en duurzaamheid. Kies voor deze permanente zwarte markeerstift voor al je markeerbehoeften, of je nu op gladde of poreuze oppervlakken werkt. Het is de perfecte tool voor snelle en langdurige markeringen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 203119
UNSPSC Code 27110000
Merkstift/-krijt
Model Viltstift
Kleur Zwart
 
Lengte 14 mm
Bestand tegen water Ja
Puntvorm Ronde punt
Met clip Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.Β 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor β€œAccepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • IndustriΓ«le componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • Β©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
Β© www.rexel.com

A Rexel Group Company