In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 2,05 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BIZLINE
Bizline Opbergkast met 4 koffers 265x376x310mm 56 inzetbakken BIZ 700220
Artikelnr.: 2700531815
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Gereedschapskoffer (La Costabelle) 205x420x264mm BIZ 700229
Artikelnr.: 2700531818
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Gereedschapskoffer Primo 470x190x350mm BIZ 700064
Artikelnr.: 2700531782
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Koffertje 261x338x57mm 14 inzetbakken BIZ 700529
Artikelnr.: 2700531882
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Markeerstift punt Ø 0,6mm (4) Zwart BIZ 740001
Artikelnr.: 2700532204
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Potloodstift grafiet Pica dry Zwart BIZ 790214
Artikelnr.: 2700532280
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Reservestift potloodstift grafiet Pica dry (10) Zwart BIZ 790215
Artikelnr.: 2700532281
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Gekleurde reservestift voor grafietpotlood PICA DRY 790 214 (x 8) 4 gr BIZ 790212
Artikelnr.: 2700532278
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Markeerstift speciaal voor kabels Ø 0,75mm Zwart BIZ 780204
Artikelnr.: 2850047170
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Waskrijt Pica Visor permanent Rood BIZ 780852
Artikelnr.: 2850147448
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
27110000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
203119
|
Merkstift/-krijt |
|
| Met clip |
Ja
|
| Puntvorm |
Ronde punt
|
| Kleur |
Zwart
|
|---|---|
| Lengte |
14 mm
|
| Model |
Viltstift
|
| Bestand tegen water |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.