Groepenzoekerset bestaande uit een zender en ontvanger
Voor het snel en eenvoudig identificeren van de groep (automaat) waarop de WCD is aangesloten
De ontvanger kan tevens worden gebruikt als contactloze spanningstester
Automatisch schakelen tussen test- en zoekmodus
Weergave: optisch, akoestisch
Spanningsbereik: 210 - 250 V AC
Contactloze spanningstest: >110 V AC
Frequentiebereik: 50 Hz
Behuizing: Breuk- en slagvaste ABS-behuizing
Meetcategorie: CAT II 300 V
TUV/GS getest en toegelaten
IEC/EN 61010-1
Afmetingen ontvanger: 190 x 54 x 37 mm
Afmetingen zender: 95 x 56 x 30 mm
Gewicht: ontvanger: 130 g incl. batterijen
Gewicht: zender: 85 g
Inclusief: 1x 9V 6LR61 batterij, gebruiksaanwijzing, etui
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Kabelsorteerfunctie
Voor het zoeken van hout
Voor het zoeken van metaal
Voor het zoeken van plastic