Kabeldetectieset bestaande uit een zender en ontvanger
Een signaal van de zender wordt via krokodillenklemmen of adapter op de kabel aangeboden
Het andere uiteinde van de kabel wordt gevonden met de ontvanger zonder contact of de kabelisolatie te hoeven strippen
Ook in de telecommunicatie- en netwerktechniek kunnen tweeaderige kabels exact worden geïdentificeerd
Er mogen alleen kabels of leidingen worden aangesloten die spanningsvrij zijn
Weergave: continue of wisselende toon
Variabele instelling van het volume
Beveiligd tegen overbelasting
Met ingebouwde LED lamp
Met krokodillenklemmen en modulaire connector
Maximale kabellengte: 8000 m (onbelast)
Beschermingsklasse: IP20
Meetcategorie: CAT III 100V
Afmetingen ontvanger: 230 x 55 x 23 mm
Afmetingen zender: 55 x 57 x 23 mm
Gewicht: 244 gram
TÜV/GS getest en toegelaten
IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
Inclusief: 2 x 9 V 6LR61 batterij, gebruiksaanwijzing, etui, adapterset met coax, F- en RJ11-adapter
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Kabelsorteerfunctie
Voor het zoeken van hout
Akoestisch signaal
Voor het zoeken van metaal
Geschikt voor werken onder spanning
Voor het zoeken van plastic