warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Gereedschap en PBM
  3. Meetinstrumenten (elektrisch)
  4. DIN VDE 0701 multitester
  5. 44050332
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Benning Apparatentester 44050332 Benning Apparatentester 44050332
 Vorige
 Volgende
DIN VDE 0701 multitester - Benning Apparatentester 44050332 - 44050332
Benning Apparatentester 44050332
BENNING

Benning Apparatentester 44050332

Artikelnr.: 
2850512174
Lev. nr.: 
44050332
EAN nr.: 
4014651503328
Producttype: 
050332

Brutoprijs

€ 2.594,32 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Handleidingen

Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Handleiding

Productdetails



Productdetails

BENNING ST 755+ Apparatentester Apparatentester BENNING ST 755+ voor het testen van elektrische apparaten en medische elektrische apparaten Controle volgens norm: NEN 3140 voor elektrische apparaten (DIN VDE 0701-0702:2008) DIN EN 62353 voor medische elektrische apparaten (VDE 0751-1:2015) Prestatiekenmerken van de nieuwe serie apparatentesters: ? 35% grotere gebruikersinterface dankzij een schitterend 7-inch kleuren-touchscreen ? Individueel aanpasbare apparaatsjablonen (24 sjablonen per teststandaard) voor een snelle testvoorbeeldinstallatie met een enkele druk op de knop ? Auto-ID-functie voor het automatisch verhogen van het ID-nr (ID) bij het aanmaken van nieuwe testobjecten ? Apparaatgegevens die afzonderlijk kunnen worden weergegeven via "On-/ Off-Slider" voor optimale hantering ? Favorietenmenu om direct naar veelgebruikte submenu's te gaan ? Levering inclusief kalibratiecertificaat Algemene prestatiekenmerken: Meting van de piekwaarden en werkelijke effectieve waarden (TRUE RMS) van de nullastspanning en de contactstroom van het lasstroomcircuit 3-fasige lasapparatuur kan worden getest via optionele meetadapter BENNING MA 4 (artikelnr. 44044162)) Testen van mobiele personenbeveiligingsschakelaars PRCD (2-/3-polig) Type S, S+, K Testen van de RCD type AC, A, F, B, B+ in mobiele stroomverdelers Standaard (2), uitgebreide (18) en klantgerichte (onbeperkt) visuele inspectie Beheer van klanten en bedrijfsmiddelen in gegevensbanken met uniek ID-nr Aanmaken en toewijzing van individuele testprogramma’s en intervallen (risicobeoordeling) Interface: WLAN, RJ45 (LAN), USB, SD- kaartsleuf en Bluetooth® Lage operationele kosten, kosteloze updates via WLAN, LAN, USB Geschikt voor IT-netwerk - testen in geïsoleerde netwerken (achter scheidingstransformator) Meetresultaat met goed/slecht-weergave en akoestische waarschuwingstoon bij mislukte test On-site logging via Bluetooth® printer BENNING PT2 Touch-screen, softkey-toetsenbord (QWERTZ), "On-/Off-Slider" activeren/deact


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 41113600
Conditie/kortingsgroep 300495
DIN VDE 0701 multitester
Isolatieweerstandsmeetbereik 0.1 - 100 M Ohm
Veiligheidsaarddraadstroom Ja
Indicatie/aanduiding Grafisch
Contactstroom Ja
Automatisch testverloop Ja
Actief testen Ja
Aardingsweerstandsmeetbereik 0.05 - 10 Ohm
Meetwaardegeheugen Ja
Vermogensmeting Ja
Printer geïntegreerd Nee
Grenswaarde-indicatie Ja
Te gebruiken door een voldoende onderricht persoon (VOP) Ja
Testen volgens VDE 0701 Ja
Verbruikerstroommeting Ja
 
Alternatieve methode Ja
Spanningsmeting Ja
Directe methode Ja
Testen van verlengingsleidingen Ja
Verschilstroommethode Ja
Testen volgens VDE 0702 Ja
Aansluiting voor externe meetadapter Ja
Uitschakeltijdmeting van (P)RCD's Ja
Printeruitgang Bluetooth
Uitvoering van de interface Bluetooth
Passief testen Ja
Testen volgens VDE 0701/0702 Ja
Testen volgens IEC/EN 60974-4 Ja
Testen volgens VDE 0751 Ja
Testen volgens IEC/EN 62353 Ja
Invoer van testitem informatie Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company