In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 3.925,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
METREL
Metrel MEETKABEL 1,5M GROEN
Artikelnr.: 2850413459
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
METREL
Metrel ADAPTER MEDISCH
Artikelnr.: 2850413503
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
METREL
Metrel LABELPRINTER ZEBRA ZD410 T.B.V.APPARATENTESTERS INCL BT
Artikelnr.: 2850083626
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
METREL
Metrel QR en barcode scanner bluetooth
Artikelnr.: 2850493610
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
METREL
Metrel BARCODE LABELS ROL A 250 STUKS T.B.V.A1488
Artikelnr.: 2850413494
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
METREL
Metrel SCHUKO ADAPTER T.B.V.MI3360
Artikelnr.: 2850413468
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
METREL
Metrel BARCODE LABELS ROL A 2600 STUKS T.B.V.S2062
Artikelnr.: 2850083573
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
METREL
Metrel DRAAGTAS KLEIN VOOR DE SMARTEC BEHUIZING
Artikelnr.: 2850083552
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
METREL
Metrel LEKSTROOMTANG T.B.V.MI3360
Artikelnr.: 2850413513
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
METREL
Metrel Barcode scanner bluetooth
Artikelnr.: 2850493609
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
41113600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300541
|
DIN VDE 0701 multitester |
|
| Aardingsweerstandsmeetbereik |
0 - 1000 Ohm
|
| Spanningsmeting |
Ja
|
| Grenswaarde-indicatie |
Ja
|
| Testen volgens IEC/EN 62353 |
Nee
|
| Vermogensmeting |
Ja
|
| Isolatieweerstandsmeetbereik |
0 - 199.9 M Ohm
|
| Printer geïntegreerd |
Nee
|
| Verbruikerstroommeting |
Ja
|
| Indicatie/aanduiding |
Grafisch
|
| Actief testen |
Ja
|
| Meetwaardegeheugen |
Ja
|
| Veiligheidsaarddraadstroom |
Ja
|
| Testen van verlengingsleidingen |
Ja
|
| Testen volgens EN 50678 |
Ja
|
|---|---|
| Alternatieve methode |
Ja
|
| Te gebruiken door een voldoende onderricht persoon (VOP) |
Nee
|
| Automatisch testverloop |
Ja
|
| Uitvoering van de interface |
USB-A
|
| Contactstroom |
Ja
|
| Verschilstroommethode |
Ja
|
| Printeruitgang |
Bluetooth
|
| Directe methode |
Ja
|
| Aansluiting voor externe meetadapter |
Ja
|
| Lekstroommeting DC |
Ja
|
| Testen volgens EN 50699 |
Ja
|
| Uitschakeltijdmeting van (P)RCD's |
Ja
|
| Testen volgens IEC/EN 60974-4 |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.