warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Gereedschap en PBM
  3. Meetinstrumenten (elektrisch)
  4. DIN VDE 0701 multitester
  5. MI336525A
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Metrel Apparatentester Omega EE XD 25A incl. pro licentie
 Vorige
 Volgende
DIN VDE 0701 multitester - Metrel Apparatentester Omega EE XD 25A incl. pro licentie - MI336525A
METREL

Metrel Apparatentester Omega EE XD 25A incl. pro licentie

Artikelnr.: 
2850579993
Lev. nr.: 
MI336525A
EAN nr.: 
3831063439585
Producttype: 
MI336525A

Brutoprijs

€ 3.215,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Metrel MEETADAPTER KABEL 3 FASE 32A CEE

    METREL

    Metrel MEETADAPTER KABEL 3 FASE 32A CEE

    Artikelnr.: 2850083564

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Metrel ADAPTER MEDISCH

    METREL

    Metrel ADAPTER MEDISCH

    Artikelnr.: 2850413503

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Metrel NFC KABEL TAGS

    METREL

    Metrel NFC KABEL TAGS

    Artikelnr.: 2850413510

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Metrel QR en barcode scanner bluetooth

    METREL

    Metrel QR en barcode scanner bluetooth

    Artikelnr.: 2850493610

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Metrel LEKSTROOMTANG T.B.V.MI3360

    METREL

    Metrel LEKSTROOMTANG T.B.V.MI3360

    Artikelnr.: 2850413513

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Metrel BARCODE LABELS ROL A 250 STUKS T.B.V.A1488

    METREL

    Metrel BARCODE LABELS ROL A 250 STUKS T.B.V.A1488

    Artikelnr.: 2850413494

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Metrel MEETKABEL 1,5M BRUIN

    METREL

    Metrel MEETKABEL 1,5M BRUIN

    Artikelnr.: 2850413460

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Metrel NFC LEZER & SCHRIJVER

    METREL

    Metrel NFC LEZER & SCHRIJVER

    Artikelnr.: 2850413507

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Metrel SCHUKO ADAPTER T.B.V.MI3360

    METREL

    Metrel SCHUKO ADAPTER T.B.V.MI3360

    Artikelnr.: 2850413468

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Metrel MEETKABEL 1,5M GROEN

    METREL

    Metrel MEETKABEL 1,5M GROEN

    Artikelnr.: 2850413459

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • Metrel Apparatentester 25A MI336025A

    METREL

    Metrel Apparatentester 25A MI336025A

    Artikelnr.: 2850287328

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

De Metrel MI3365 Omega EE XD apparatentester biedt een snelle, overzichtelijke en veilige manier om NEN 3140 inspecties uit te voeren. Dankzij automatische testprocedures en de mogelijkheid om eigen keuringsstructuren en testprocedures te maken met de Metrel MESM software, is het gebruik eenvoudig en toekomstbestendig. Het intuïtieve touchscreen en stevige drukknoppen zorgen voor gebruiksgemak, met efficiënte gegevensopslag en voldoende geheugen op de SD-kaart. De tester ondersteunt diverse metingen, waaronder lekstroommetingen en het keuren van aardlekschakelaars, en kan uitgebreid worden met meetadapters voor het keuren van las- en driefasenapparaten. Belangrijke specificaties zijn onder andere testen volgens NEN 3140, programmatuur voor AutoSequences, persoonlijke checklists en een geheugen van 8GB met een inbegrepen PRO licentie. De meter wordt geleverd met fabriekskalibratie; de kalibratiedatum kan afwijken van de aanschafdatum en de geldigheid varieert van 1 tot 12 maanden.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 41113600
Conditie/kortingsgroep 300541
DIN VDE 0701 multitester
Printeruitgang Bluetooth
Isolatieweerstandsmeetbereik 0 - 199.9 M Ohm
Contactstroom Ja
Indicatie/aanduiding Grafisch
Grenswaarde-indicatie Ja
Vermogensmeting Ja
Printer geïntegreerd Nee
Alternatieve methode Ja
Meetwaardegeheugen Ja
Aardingsweerstandsmeetbereik 0 - 1000 Ohm
Verschilstroommethode Ja
Verbruikerstroommeting Ja
Testen van verlengingsleidingen Ja
 
Testen volgens EN 50699 Ja
Aansluiting voor externe meetadapter Ja
Te gebruiken door een voldoende onderricht persoon (VOP) Nee
Automatisch testverloop Ja
Testen volgens EN 50678 Ja
Spanningsmeting Ja
Lekstroommeting DC Ja
Veiligheidsaarddraadstroom Ja
Testen volgens IEC/EN 60974-4 Ja
Uitvoering van de interface USB-A
Uitschakeltijdmeting van (P)RCD's Ja
Testen volgens IEC/EN 62353 Nee
Actief testen Ja
Directe methode Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company