Isolatie- en weerstandsmeetapparaat voor isolatie- en lage weerstandsmetingen van elektrische installaties, apparaten, kabels, motoren en generatoren
Meting van de isolatieweerstand met testspanning van 50 V, 100 V, 250 V, 500 V en 1000 V
Bepaling van de polarisatieindex (PI) en diëlektrische absorptieratio (DAR)
Grenswaarden voor ISO-meting instelbaar (COMPARE), groene LED voor test "PASS", rode waarschuwings-LED voor aanwezigheid van spanning > 30 V
Weerstandsmeting met 200 mA teststroom voor het testen van aardgeleider verbindingen
Testprobe met TEST-toets voor het starten van de meting
Intern geheugen voor 100 meetwaarden per meetfunctie
TRUE RMS spanningsmeting met laagdoorlaatfilter (LPF)
LCD display met analoge bargraph uitlezing en achtergrondverlichting met sensor
Display: LCD display 4000 Counts
Laagohmige weerstand: 0,01 Ohm - 40 Ohm
Isolatieweerstand: 50 kOhm - 20 GOhm
Weerstand: 0,01 Ohm - 40 kOhm
Spanning: 0,1 V - 600 V AC TRUE RMS/DC
Extra functies: Lekstroom, PI, DAR, automatische ontlaadfunctie, meetsnoer compensatie
Automatische meetbereikkeuze, automatische uitschakeling
AUTO SENSE: automatische AC/DC-detectie
Geheugen: 500 meetresultaten
Meetcategorie: CAT IV 600 V
Afmetingen: 207 x 95 x 52 mm (met beschermingshoes)
Gewicht: 630 gram (met beschermingshoes)
Inclusief tas, rubber beschermingshoes, magnetische houder, testprobe met TEST-knop, veiligheidsmeetsnoeren, krokodillenklemmen, batterijen en gebruiksaanwijzing
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Stroomvoorziening
Isolatieweerstandsmeetbereik
Analoge balkaanduiding
Meetwaardegeheugen
Nom. testspanning 100 V
Nom. testspanning instelbaar
Nom. testspanning 250 V
Spanningsmeting
Nom. testspanning 1000 V
Indicatie/aanduiding
Laagweerstandmeting
Interface
Nom. testspanning 500 V
Momentwaardegeheugen (Data Hold)
Externe spanningsdetectie in OFF-toestand
Achtergrondverlichting LC-indicatie