Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Gereedschap en PBM
  3. Meetinstrumenten (elektrisch)
  4. Isolatieweerstandsmeter
  5. 44044107
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Benning Isolatie- en weerstandstester 44044107
 Vorige
 Volgende
Isolatieweerstandsmeter - Benning Isolatie- en weerstandstester 44044107 - 44044107
BENNING

Benning Isolatie- en weerstandstester 44044107

Artikelnr.: 
2850543809
Lev. nr.: 
44044107
EAN nr.: 
4014651441071
Producttype: 
044107

Brutoprijs

€ 477,95 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

BENNING IT 100 Isolatie- en weerstandstester Isolatie- en weerstandsmeetapparaat voor isolatie- en lage weerstandsmetingen van elektrische installaties, apparaten, kabels, motoren en generatoren Meting van de isolatieweerstand met testspanning van 50 V, 100 V, 250 V, 500 V en 1000 V Bepaling van de polarisatieindex (PI) en diëlektrische absorptieratio (DAR) Weerstandsmeting met 200 mA teststroom voor het testen van aard- en potentiaalvereffenings verbindingen Testfunctie voor het controleren van de interne zekering Herkent de aanwezigheid van een gevaarlijke spanning (afhankelijk van de meetfunctie >2 V-AC/DC c.q. >30 V-AC/DC) Compact en handzaam ontwerp, beschermend rubber frame voor ruw, industrieel gebruik Display: LCD display 9999 Counts (verlicht) Laagohmige weerstand: 0,01 Ohm - 60 Ohm Isolatieweerstand: 300 kOhm - 20 GOhm Weerstand: 0,1 Ohm - 600 kOhm Doorgangstest: 0,1 Ohm - 600 Ohm, optisch/akoestisch Spanning AC/DC: 0,1 V - 600 V Extra functies: PI, DAR, automatische ontlaadfunctie, meetsnoer nulcompensatie, zekeringtest Automatische meetbereikkeuze, automatische uitschakeling AUTO SENSE: automatische AC/DC-detectie Meetmethode: RMS Meetcategorie: CAT IV 600 V Afmetingen: 206 x 90 x 51 mm (met beschermingshoes) Gewicht: 510 gram (met beschermingshoes) Inclusief tas, rubber beschermingshoes, set (2) veiligheidsmeetsnoeren, meetpennen en krokodillenklemmen, batterijen en gebruiksaanwijzing


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 41113637
Conditie/kortingsgroep 300495
Isolatieweerstandsmeter
Nom. testspanning 250 V Ja
Nom. testspanning 1000 V Ja
Indicatie/aanduiding Digitaal
Achtergrondverlichting LC-indicatie Ja
Stroomvoorziening Batterij
Nom. testspanning 500 V Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Nee
 
Nom. testspanning instelbaar Ja
Interface Nee
Laagweerstandmeting Ja
Analoge balkaanduiding Nee
Isolatieweerstandsmeetbereik 0.3 - 20000 M Ohm
Meetwaardegeheugen Nee
Nom. testspanning 100 V Ja
Spanningsmeting Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company