Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Gereedschap en PBM
  3. Meetinstrumenten (elektrisch)
  4. Multifunctionele installatietester
  5. 5580841
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Fluke Multifunctionele installatietester Fluke Multifunctionele installatietester
 Vorige
 Volgende
Multifunctionele installatietester - Fluke Multifunctionele installatietester - 5580841
Fluke Multifunctionele installatietester
FLUKE

Fluke Multifunctionele installatietester

Artikelnr.: 
2850612793
Lev. nr.: 
5580841
EAN nr.: 
0195112119440
Producttype: 
FLUKE 1674FC SCH

Brutoprijs

€ 3.436,56 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Fluke MULTIFUNCTIONELE FC INSTALLATIETESTER VOOR GEAVANCEERDE GEBRUIKERS

    FLUKE

    Fluke MULTIFUNCTIONELE FC INSTALLATIETESTER VOOR GEAVANCEERDE GEBRUIKERS

    Artikelnr.: 2850116796

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document

Productdetails



Productdetails

De Fluke 1674 FC multifunctionele installatietester zal de manier waarop u werkt revolutionair veranderen. De 1674 FC heeft alle functies van de 1673 FC en beschikt ook over een functie voor het vooraf testen van isolatie, programmeerbare automatische tests, testen van overspanningsbeveiligingen en testen van isolatiebewakingsapparaten. Met zijn ergonomische vormgeving, naadloze gebruikersinterface, geïntegreerde mogelijkheden voor gegevensbeheer, draadloze connectiviteit en uitgebreide rapportagesoftware zet de 1674 FC de nieuwe norm als geïntegreerde oplossing voor het testen van installaties. Met de installatietesters uit de 1670-serie kunt u de veiligheid van elektrische installaties in woning-, bedrijfspand- en industriële toepassingen controleren en voldoet u aan de IEC 60364-vereisten en alle relevante lokale normen van IEC 61557. Voer uw vereiste tests tot wel 30% sneller uit en verminder de tijd die u aan documentatie besteedt tot wel 50%, en dat alles met het volste vertrouwen in de gegevens die u verzamelt. De multifunctionele installatietesters uit de Fluke 1670-serie stroomlijnen uw installatie- en testvoorbereidingen met behulp van de intuïtieve gebruikersinterface en een kleurentouchscreen met hoge resolutie. U kunt informatie over de locatie invoeren en testroutes direct vanaf de tester, uw mobiele apparaat of vanaf een pc instellen, en terwijl u test kunt u deze informatie direct op het instrument bewerken, zodat u verzekerd bent van nauwkeurige gegevens.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 41113637
Conditie/kortingsgroep 300005
Multifunctionele installatietester
Aardemeting Ja
Aardlusmeting Ja
Afstandsbediening testapparaat Ja
Curvenvorm bij RCD/FI-test Voor aardlekschakelaar type A. F en type B. B+
Indicatie/aanduiding Grafisch
Laagweerstandmeting Ja
Isolatieweerstandsmeting met hellingfunctie Ja
Isolatieweerstandsmeting Ja
Interface Ja
Grenswaarde-indicatie Ja
Gestructureerd meetwaardegeheugen Ja
Draaiveldtest Ja
Lusweerstand/-impedantiemeting Ja
Opsporing kortsluitstroom/overstroombeveiligingsinrichting Ja
Meting netinterne weerstand Ja
 
Meten van lekstromen met adapter Ja
Meten van e-mobility laadstations, simulatie van voortuigstatus Ja
Meetwaardegeheugen Ja
Lusmeting zonder RCD/FI-activering Ja
Laagweerstandsmeting met hellingfunctie Nee
Overspanningsbeveiligingstest Ja
PRCD-test type S, type K Ja
Printer geïntegreerd Nee
Printeruitgang Nee
RCD/FI-analysefunctie Ja
RCD/FI-test Ja
RCD/FI-test met toenemende lekstroom Ja
Selectieve aardingsmeting Nee
Specifieke aardingsmeting Nee
Testen van IMDs en RCMs Ja
Weerstanden van isolerende vloeren en wanden Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company