Vanwege een technische storing worden o.a. prijzen en voorraden niet altijd weergeven. We werken hard aan een oplossing. Excuses voor het ongemak.
Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
De Fluke 177 Digitale multimeter bevat alle functies die u nodig hebt om veel problemen in elektrische en elektronische systemen op te lossen en te verhelpen. Met de Fluke 177 krijgt u echte RMS-spannings- en stroommetingen, 6000-tel resolutie, handmatig en automatisch bereik, en frequentie, capaciteit, weerstand, continuïteit en diodemetingen. Daarnaast biedt de Fluke 177 een basisnauwkeurigheid van 0,09%, een digitaal display met een analoog staafdiagram en achtergrondverlichting. Plus een beperkte levenslange garantie. De Fluke 177-serie digitale multimeters heeft de functies die nodig zijn om de meeste elektrische, elektromechanische en verwarmings- en ventilatieproblemen te vinden.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Meetbereikkeuze
Max. spanningsbereik AC
Capaciteitsmeting
Max. spanningsbereik DC
Frequentiemeting
Max. stroommeetbereik AC
Meetwaardegeheugen
Max. stroommeetbereik DC
Momentwaardegeheugen (Data Hold)
Max. weerstandsmeetbereik
Stroomvoorziening
Meervoudige indicatie
Kleinste resolutie gelijkspanning
Meetcircuitcategorie
Indicatie/aanduiding
Rendementsmeting (TRMS)
Max. frequentiemeetbereik
Kleinste resolutie wisselspanning
Zekeringsautomaat
Max. spanning meetcircuitcategorie
Met decibelmeting (dB)
Nom. testspanning 1000 V
Kleinste resolutie weerstand
Kleinste resolutie wisselstroom
Doorgangstest
Met geleidbaarheid-meting
Nom. testspanning 250 V
IR-interface
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting)
Minimumwaardegeheugen
Maximaalwaardegeheugen
Interface
Explosiegeteste uitvoering
Kabellengtemeting
Metingen van duty cycle
Nom. testspanning 500 V
Bluetooth interface
Kleinste resolutie capaciteit
Hoogspanningstest voor motorwikkelingen
Weerstandstest/diodetest
Toerentalmeting
Temperatuurmeting
Piekwaardegeheugen
Max. capaciteitsmeetbereik
Inductiviteitsmeting
Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch
Schaalindeling balkaanduiding lineair
Kleinste resolutie gelijkstroom
Nom. testspanning 100 V
Temperatuurmeting RTD
Kleinste resolutie frequentie
Nom. testspanning 10 V
Relatieve waarde meting
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E
Harmonische analyse/power quality
Temperatuurmeting TC
Nom. testspanning 50 V
Vermogens- en energiemeting
Met schermverlichting